Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Résacro

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Résacro

Résine d'accrochage

  • Couleur: Blanc laiteux
  • Type de contenant: Bidon
  • Température d’application maxi: 40 °C
  • Température d’application mini: 5 °C
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
Art. N° Contenu Base chimique Poids du produit (par pièce) Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893002105
5 L Latex/eau 5 kg Blanc laiteux
1 pcs
0893002120
20 L Dispersion de résine synthétique 24 kg Blanc laiteux
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
  • Dispersion aqueuse de latex synthétique prête à l'emploi.

  • Se mélange à l'eau de gâchage des mortiers.

  • Confère aux mortiers une bonne maniabilité, une très bonne adhérence.

  • Améliore la résistance à la flexion, la compression et la traction tout en diminuant le module d'élasticité des mortiers.

  • Diminue sensiblement le retrait et les risques de fissuration.

  • Augmente la résistance à l'usure et diminue le poudrage (permet de réaliser des sols anti-poussière).

  • Freine la migration des huiles et des graisses.
Indication

Bien mélanger avant emploi. Ne diluer qu'à l'eau propre et froide. Respecter les températures de mise en oeuvre. Eviter tout malaxage prolongé. Nettoyage des outils à l'eau.

Homologation

Procès Verbal d'essais N°582 7 405/1 CEBTP, conforme à la norme EN 934-2