Vente de matériel pour les professionnels
Cadenas à code
Cadenas à code - 0
Cadenas à code - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadenas à code

Hauteur de l'anse : 28 mm

  • Matière: Laiton
  • Largeur du boîtier: 28 mm
  • Épaisseur du boîtier: 12 mm
  • Diamètre de coude: 5 mm
  • Hauteur de l'arceau: 32,5 mm
  • Largeur de l'arceau: 13 mm
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
Art. N° Matière Largeur du boîtier Épaisseur du boîtier Diamètre de coude Quantité Cdt
Prix/Cdt
0688900140
Laiton 28 mm 12 mm 5 mm
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
  • Corps laiton monobloc : cadenas résistant

  • Anse acier nickelé poli

  • Finition laiton poli

  • Mécanisme à 4 viroles : nombre important de combinaisons possibles

  • Combinaison modifiable