Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie Starlock, dents doubles

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie Starlock, dents doubles

Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes

  • Matière: Bimétal
  • Type d'emmanchement: Starlock
  • Type de lame de scie: Denture double (Japon)
  • Matériaux à travailler: Bois tendre, Bois dur, Panneaux stratifiés, Laminé, Fibre de verre, GRP
  • Machines adaptées: Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 350-SL COMPACT, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)
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
Art. N° Profondeur de coupe Largeur de coupe Matière Type d'emmanchement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0696121110
50 mm 32 mm Bimétal Starlock
1 pcs
0696121111
40 mm 65 mm Bimétal Starlock
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
Coupe nette et précise


La lame de scie légèrement incurvée "Clean Cut" permet une coupe plongeante nette.



Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment


Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.



Montage 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.