Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lève panneau
Lève panneau - 1
Lève panneau - 2
Lève panneau - 3
Lève panneau - 4
Lève panneau - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lève panneau

Poignée de manutention pour transporter et lever des panneaux et des plateaux facilement.

  • Capacité de serrage mini/maxi: 0-60 mm
  • Poids de charge maxi: 120 kg
  • Longueur: 240 mm
  • Hauteur: 170 mm
  • Largeur: 150 mm
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
Art. N° Capacité de serrage mini/maxi Poids de charge maxi Longueur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071567 45
0-60 mm 120 kg 240 mm 170 mm
2 pcs
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
Prise en main en toute sécurité et longue durée de vie


Grâce aux mors de serrage fabriqués à partir de plastique de haute qualité avec revêtement en caoutchouc vulcanisé.



Aucune décoloration


Le revêtement en caoutchouc sans couleur empêche la couleur des mors de marquer la pièce.



Travail sans effort


Poignée à conception ergonomique



Flexible


La forme en fourche permet aux mors de serrage d'être poussé dans la pièce devant être levée par le côté ou l'avant.

Indication

Ne pas utiliser avec des grues, palans ou équipements similaires