Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie circulaire électrique HKS 55 combi
Scie circulaire électrique HKS 55 combi - 1
Scie circulaire électrique HKS 55 combi - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie circulaire électrique HKS 55 combi

Scie circulaire extrêmement pratique et plongeante pour un usage universel.

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 1200 W
  • Puissance débitée: 700 W
  • Régime de ralenti min./max.: 2000-5200 U/min (tr/min)
  • Régime de ralenti max.: 5200 U/min (tr/min)
  • Adapté au diamètre de l'alésage: 20 mm
  • Diamètre lame de scie maxi: 160 mm
  • Angle d'onglet min./max.: 0-45 Degré
  • Profondeur de coupe max. à 90 degrés: 55 mm
  • Profondeur de coupe max. à 45 degrés: 40 mm
  • Poids de la machine: 3,7 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07021570
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 1200 W
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
Convient aussi pour une utilisation comme scie circulaire


La scie s'utilise pour des applications jusqu'ici réservées aux scies circulaires spéciales



Extrêmement pratique et légère grâce au magnésium moulé sous pression


Son faible poids augmente le confort d'utilisation et réduit les efforts nécessaires pendant le travail



Réglage du ralenti


Grâce à la molette de réglage du variateur de vitesse, de nombreux matériaux peuvent être sciés



Changements de lame de scie rapides


Blocage de l'axe avec fonction de verrouillage

1 an garantie