Vente de matériel pour les professionnels
Mastic d'étanchéité Seal Flex

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic d'étanchéité Seal Flex

Mastic d'étanchéité de qualité supérieure pour l'étanchéité de zones de toits plats ou en pente

  • Base chimique: Caoutchouc synthétique
  • Densité: 0,94 g/cm³
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Type de contenant: Cartouche
  • Contenu: 310 ml
  • Déformation maximale admissible: 25 %
  • Dureté Shore A: 25
  • Résistance à: Vieillissement, Intempéries
  • Temps de formation de peau min./max.: 3-8 min
  • Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Propriétés fongicides: Non
  • Vitesse de polymérisation min./max.: 1-3 mm/d
  • Conditions de durcissement: 23°C et 50% d'humidité relative
  • Résistance thermique mini: -25 °C
  • Résistance thermique maxi: 100 °C
  • Température d’application mini: 5 °C
  • Température d’application maxi: 40 °C
  • Sans silicone: Oui
  • Durée de stockage après production: 24 mois
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
Art. N° Couleur Base chimique Densité Odeur/parfum Quantité Cdt
Prix/Cdt
08923221
Transparent Caoutchouc synthétique 0,94 g/cm³ Caractéristique
08923225
Noir Caoutchouc synthétique 0,94 g/cm³ Caractéristique
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Excellente adhérence aux bandes de bitume



Utilisable sur des supports humides


Application très faiblement influencée par les conditions météorologiques



Polyvalent


  • Convient aux réparations d'urgence

  • Convient à pratiquement tous les joints exposés à de lourdes charges en zone de charpente de toit


Compatibilité testée pour une utilisation avec du verre en polycarbonate et pour la résistance aux UV


Testé en laboratoire par l'Institut Fraunhofer allemand de Brême



  • Peut être peint

  • Elasticité permanente

  • Sans silicone

  • Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries
Indication

* Lors de l'utilisation sur le bitume et l'aluminium (nu ou laqué), le substrat doit être enduit au préalable de primaire AdhesionPlus pour éviter toute décoloration. En raison des différences dans la qualité des bitumes, une décoloration est toujours possible et ne peut pas être éliminée à 100 % même en cas d'utilisation d'un primaire. Il est par conséquent recommandé d'effectuer des tests préliminaires.


** Pour éviter un léger effet de brouillard sur le verre en polycarbonate/plexiglas, nous recommandons d'utiliser un primaire au silicone.



Une fois durci, Seal Flex garde une surface collante. De la poussière peut adhérer à la surface. A des températures supérieures à +23 °C, le temps de formation de peau peut être raccourci. Ne pas utiliser avec du PVC souple. L'aluminium anodisé et revêtu par poudre doit être prétraité avec un primaire au silicone. En cas d'utilisation sur des substrats mouillés, un retard du délai d'adhérence est à prévoir.


Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité".

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.