Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2'' HT
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2'' HT - 1
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2'' HT - 2
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2'' HT - 3
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2'' HT - 4
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2'' HT - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2'' HT

Clé à chocs à batterie très puissante et ergonomique avec un couple élevé pour des diamètres de tournevis allant jusqu'à M20 max.

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Régime de ralenti min./max.: 0-1900 U/min (tr/min)
  • Taux de percussion min./max.: 0-2200 U/min (tr/min)
  • Couple max. pour application de vissage rigide: 610 Nm
  • Convient pour vis: M20
  • Porte-outil: Carré externe 1/2 pouce
  • Longueur: 226 mm
  • Largeur: 80 mm
  • Hauteur: 260 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 3,1 kg
  • Nombre de batteries: 2 PCS
  • Capacité de la batterie: 5 Ah
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
Art. N° Tension nominale Régime de ralenti min./max. Taux de percussion min./max. Couple max. pour application de vissage rigide Quantité Cdt
Prix/Cdt
07007255
18 V/CC 0-1900 U/min (tr/min) 0-2200 U/min (tr/min) 610 Nm
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
Couple max. : 610 Nm


Utilisation limitée pour le remplacement des pneus, pas de vissage en série



Protection contre les surcharges


Réduit le risque de dommages à la machine et à la batterie dus aux surcharges



Performances maximales et refroidissement optimal


Moteur quatre pôles offrant une meilleure répartition de la puissance qu'un moteur deux pôles classique



Batterie hautes performances légère, sans effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie

Indication

Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les serrages nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlés à l'aide d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté, une fois le serrage effectué avec la clé à chocs.

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet 1 an garantie