Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couteau multi-usage EMS 450 1.7 compact
Couteau multi-usage EMS 450 1.7 compact - 1
Couteau multi-usage EMS 450 1.7 compact - 2
Couteau multi-usage EMS 450 1.7 compact - 3
Couteau multi-usage EMS 450 1.7 compact - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couteau multi-usage EMS 450 1.7 compact

Couteau multi-usage puissant avec système d'attache rapide spécialement conçu pour le secteur automobile.

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Puissance d'entrée: 450 W
  • Puissance débitée: 250 W
  • Vitesse orbitale au ralenti min./max.: 10000-19500 1/min
  • Course d'oscillation: 3.4 Degré
  • Type d'empreinte: Douze pans
  • Porte-outil: Porte-outils à changement rapide
  • Poids de la machine: 1650 g
  • Longueur de câble: 5 m
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • DEEE: Outils électriques et électroniques
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Puissance d'entrée Puissance débitée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57061031
230 V/CA 50 / 60 Hz 450 W 250 W
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
Maintien ergonomique


Système anti-vibrations réduisant les vibrations jusqu'à 70 %.



Robuste


Boîtier d'engrenages en métal solide offrant une durée de vie élevée.




Travail rapide et efficace


Moteur 450 W conçu pour une utilisation continue et protégé contre les surcharges



Parfaitement adapté à l'application


Le variateur de vitesse adapte parfaitement l'outil à l'application et maintient une vitesse constante même en charge (alternateur à tachymètre).



Changement rapide de la lame de scie


Système d'attache rapide sans outil