Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rabot électrique EH 4
Rabot électrique EH 4 - 1
Rabot électrique EH 4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rabot électrique EH 4

Rabot hautes performances avec système d'évacuation large des copeaux et sac à poussière pour une utilisation propre et sans problème

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 1050 W
  • Puissance débitée: 620 W
  • Largeur de rabotage: 82 mm
  • Profondeur d'encoche max.: 25 mm
  • Profondeur de rabotage max.: 4 mm
  • Longueur x largeur x hauteur: 320 x 180 x 180 mm
  • Poids de la machine: 4 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07028161
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 1050 W
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
Rabotage sans effort qui ne nécessite pas l'emploi de la force, même sur le bois dur


Moteur 1050 W hautes performances



Finitions parfaites


Vitesse de rotation élevée et lame de grande largeur



Elimine pratiquement toutes les opérations de nettoyage dans la zone de travail


Sac à copeaux haute contenance avec indicateur du niveau de remplissage



Flexibilité maximale pendant le travail


Les copeaux peuvent être éjectés à gauche ou à droite (réglable)

1 an garantie