Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Télécommande universelle W5F pour bloc autonome

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télécommande universelle W5F pour bloc autonome

Le règlement de sécurité impose dans les ERT/ERP une télécommande centralisée pour la mise au repos de l’installation.

  • Longueur: 90 mm
  • Largeur: 70 mm
  • Hauteur: 70 mm
  • Fréquence: 50 Hz
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur Fréquence Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976950720
90 mm 70 mm 70 mm 50 Hz
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
  • Télécommande multifonction pour BAES

  • Capacité de commande pour 500 blocs

  • Extinction ou allumage des blocs

  • Initialisation des heures et jours de démarrage des tests automatiques

  • Information de défaut SATI sur l'installation

  • Convient pour la plupart des blocs du marché

  • Télécommande configurée pour une installation standard et en mode pair

  • Possibilité de programmation en mode polarisé ou non polarisé pour l’autotestable SATI