Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 2000
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 2
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 2000

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux pressions élevées

  • Base chimique: Hydrocarbure
  • Base d'huile: Huile minérale synthétique
  • Couleur: Jaunâtre
  • Odeur/parfum: Huile
  • Température d'utilisation mini: -25 °C
  • Température d'utilisation maxi: 180 °C
  • Résistance thermique à court terme max.: 200 °C
  • Point d'éclair de l'ingrédient actif: 300 °C
  • Viscosité de base d'huile cinématique: 1500 cSt
  • Sans silicone: Oui
  • Sans acide: Oui
  • Durée de stockage après production: 24 mois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Densité Conditions de densité Point d'éclair mini Sans résine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893106
0,66 g/cm³ à 20°C Oui
1 pcs
08931061
0,878 g/cm³ à 20°C Oui
1 pcs
0893106888
0,66 g/cm³ 300 °C
5988000364
0,66 g/cm³ à 20°C
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
Résistance élevée à la pression


Film lubrifiant extrêmement résistant au déchirement avec excellent amortissement des bruits et des vibrations



Bonnes propriétés de dispersion


  • Excellente lubrification même dans les petits interstices

  • Protection fiable contre la corrosion


Adhésif


Le lubrifiant a une très bonne résistance à la force centrifuge sur les pièces rotatives



Bonne compatibilité avec les matériaux


Compatible avec les joints toriques et les joints en X, ainsi qu'avec les plastiques. Comportement neutre vis-à-vis des surfaces peintes.



Résistant aux projections d'eau, à l'eau salée, aux acides et aux alcalins faibles



Sans silicone, sans résine et sans acide

Indication

Résiste aux pressions élevées


Le film lubrifiant HHS 2000 reste actif à long terme et ne s'enlève pas malgré les pressions élevées et les mouvements de cisaillement. Forme un film lubrifiant efficace entre les organes mécaniques, assurant ainsi une protection optimale contre l'usure lorsque les pièces sont soumises à des pressions élevées. Cela n'est possible que pour les points de lubrification exempts de saletés. C'est pourquoi il est recommandé de nettoyer soigneusement au préalable les points de lubrification avec le produit HHS Clean, réf. 089310610, avant application.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.