Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Stretch X pantalon de travail

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stretch X pantalon de travail

Ces pantalons modernes sont conçus en matière stretch. Ils fournissent résistance et confort maximal. Les boutons recouverts permettent de ne pas érafler les surfaces.

  • Poids de la fibre au m²: 260 g
  • Lavable à: 60°C
  • Instructions d'entretien: Do not bleach, Tumble drying normal, Ironing with low temperature, Do not dry-clean

Lire la description de l'article

Disponible en 50 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Taille Taille FR/ES/PT/BE Poids de la fibre au m² Quantité Cdt
Prix/Cdt
M403312433
Anthracite 56 50 260 g
1 pcs
M403312443
Anthracite 62 56 260 g
1 pcs
M403313419
Bleu 42 36 260 g
1 pcs
M403313433
Bleu 56 50 260 g
1 pcs
M403313443
Bleu 62 56 260 g
1 pcs
M403311435
Gris 58 52 260 g
1 pcs
M403312439
Anthracite 60 54 260 g
1 pcs
M403313439
Bleu 60 54 260 g
1 pcs
M403311429
Gris 52 46 260 g
1 pcs
M403313423
Bleu 46 40 260 g
1 pcs
M403314421
Beige 44 38 260 g
1 pcs
M403314425
Beige 48 42 260 g
1 pcs
M403314431
Beige 54 48 260 g
1 pcs
M403311419
Gris 42 36 260 g
1 pcs
M403311443
Gris 62 56 260 g
1 pcs
M403312423
Anthracite 46 40 260 g
1 pcs
M403312427
Anthracite 50 44 260 g
1 pcs
M403311417
Gris 40 34 260 g
1 pcs
M403311427
Gris 50 44 260 g
1 pcs
M403311433
Gris 56 50 260 g
1 pcs
M403312447
Anthracite 64 58 260 g
1 pcs
M403313429
Bleu 52 46 260 g
1 pcs
M403313447
Bleu 64 58 260 g
1 pcs
M403311447
Gris 64 58 260 g
1 pcs
M403312425
Anthracite 48 42 260 g
1 pcs
M403313425
Bleu 48 42 260 g
1 pcs
M403313435
Bleu 58 52 260 g
1 pcs
M403314429
Beige 52 46 260 g
1 pcs
M403311451
Gris 66 60 260 g
1 pcs
M403312419
Anthracite 42 36 260 g
1 pcs
M403312429
Anthracite 52 46 260 g
1 pcs
M403312431
Anthracite 54 48 260 g
1 pcs
M403313421
Bleu 44 38 260 g
1 pcs
M403313431
Bleu 54 48 260 g
1 pcs
M403314433
Beige 56 50 260 g
1 pcs
M403314435
Beige 58 52 260 g
1 pcs
M403312421
Anthracite 44 38 260 g
1 pcs
M403314423
Beige 46 40 260 g
1 pcs
M403311425
Gris 48 42 260 g
1 pcs
M403313451
Bleu 66 60 260 g
1 pcs
M403314427
Beige 50 44 260 g
1 pcs
M403312435
Anthracite 58 52 260 g
1 pcs
M403313427
Bleu 50 44 260 g
1 pcs
M403312451
Anthracite 66 60 260 g
1 pcs
M403313417
Bleu 40 34 260 g
1 pcs
M403311423
Gris 46 40 260 g
1 pcs
M403311421
Gris 44 38 260 g
1 pcs
M403311439
Gris 60 54 260 g
1 pcs
M403311431
Gris 54 48 260 g
1 pcs
M403312417
Anthracite 40 34 260 g
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
  • Boutons recouverts (pour éviter les éraflures)

  • 7 poches extérieures, 2 poches pour stylo, poche pour mètre

  • Tissu e-care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)

  • Inserts réfléchissants, coupe ergonomique au niveau de la zone renforcée du genou, taille élastique

  • Triple couture, clips pour porte-carte d'identification

  • Poches de genou, certifiées conformes à la norme DIN EN 14404