Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bac en aluminium à accrocher
Bac en aluminium à accrocher - 1
Bac en aluminium à accrocher - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bac en aluminium à accrocher

Universel pour les échelles à barreaux

  • Matière: Aluminium
  • Largeur: 254 mm
  • Profondeur: 254 mm
  • Poids de charge maxi: 30 kg
  • Pour la dimension des barreaux: 28 x 28 mm
  • Pour la distance des barreaux: 283 mm
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
Art. N° Matière Largeur Profondeur Poids de charge maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962931931
Aluminium 254 mm 254 mm 30 kg
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
Stockage sécurisé des matériaux et outils