Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ra H07RN-F CEE

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ra H07RN-F CEE

Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur

  • Avec commutateur de changement de phase: No
  • Tension nominale: 400 V/CA
  • Classe de protection IP: IP 44

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de câble Type de câble Ampérage maxi Courant nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
096921016
10 m H07RN-F5G1,5mm² 16 A 16 A
1 pcs
0969225321
25 m H07RN-F5G4mm² 30 A 32 A
1 pcs
0969210321
10 m H07RN-F5G4mm² 30 A 32 A