Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A

Scie sabre très compacte et maniable 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Vitesse de course au ralenti min./max.: 0-3000 U/min (tr/min)
  • Longueur de course: 14,5 mm
  • Porte-outil: Porte-outils à changement rapide
  • Longueur de lame de scie max. recommandée: 115 mm
  • Profondeur de coupe maxi dans le bois: 65 mm
  • Profondeur de coupe maxi dans l'acier: 50 mm
  • Largeur: 58 mm
  • Hauteur: 132 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Poids de la machine avec batterie Nombre de batteries Capacité de la batterie Quantité Cdt
Prix/Cdt
570011201
286 mm 1,2 kg 0 PCS 0 Ah
1 pcs
0700120212
286 mm 1,2 kg 2 PCS 2 Ah
1 pcs
0700120412
306 mm 1,4 kg 2 PCS 4 Ah
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
Aucun signe de fatigue lors du fonctionnement


Grâce à une construction légère et compacte



La zone de travail est toujours bien éclairée


Lampe à LED



Batteries Li-Ion


Grande autonomie de la batterie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence



Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans outils


Grâce au support de lame de scie à changement rapide



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous 1 an garantie