Vente de matériel pour les professionnels
Rouleau de toile abrasive

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rouleau de toile abrasive

Pour système de distribution ORSY®10

Lire la description de l'article

Disponible en 41 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Longueur Grain Quantité Cdt
Prix/Cdt
0674830180
30 mm 28 m 180
0674830100
30 mm 26 m 100
0674830120
30 mm 28 m 120
067483040
30 mm 19 m 40
0674840120
40 mm 28 m 120
0674840100
40 mm 26 m 100
0674840180
40 mm 28 m 180
067484080
40 mm 25 m 80
067484060
40 mm 21 m 60
0674850100
50 mm 26 m 100
0674850120
50 mm 28 m 120
0674850180
50 mm 28 m 180
0674850320
50 mm 28 m 320
0674850240
50 mm 28 m 240
067485040
50 mm 19 m 40
0674850400
50 mm 28 m 400
0674899120
115 mm 28 m 120
0674899100
115 mm 26 m 100
067485080
50 mm 25 m 80
0674899180
115 mm 28 m 180
067489980
115 mm 25 m 80
067484040
40 mm 19 m 40
067483080
30 mm 25 m 80
0674840004
40 mm 25 m 40
0674840006
40 mm 25 m 60
0674840008
40 mm 25 m 80
0674830008
30 mm 25 m 80
0674830010
30 mm 25 m 100
0674840010
40 mm 25 m 100
0674840012
40 mm 25 m 120
0674840040
40 mm 25 m 400
0674850006
50 mm 25 m 60
0674850008
50 mm 25 m 80
0674815008
115 mm 25 m 80
0674850012
50 mm 25 m 120
0674830012
30 mm 25 m 120
0674840018
40 mm 25 m 180
0674850018
50 mm 25 m 180
0674840024
40 mm 25 m 240
0674850024
50 mm 25 m 240
0674840032
40 mm 25 m 320
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité