Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble multi-conducteur flexible FLRYY

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble multi-conducteur flexible FLRYY

Produit livré en couronne

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Section de câble Section transversale de câble nominale Couleur Diamètre extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0770116
3 x 1,5mm² Marron, Noir, Blanc 6,7 mm
07701180
7 x 1,0mm² Bleu, Marron, Jaune, Vert, Rouge, Noir, Blanc 8,1 mm
0770117
5 x 1,5mm² Marron, Jaune, Vert, Noir, Blanc 8,1 mm
0770120
2 x 1,5mm² Noir, Blanc 6,2 mm
0770121
2 x 0,75mm² Noir, Blanc 4,8 mm
0770122
2 x 1,0mm² Noir, Blanc 5,2 mm
0770118
7 x 1,5mm² Bleu, Marron, Jaune, Vert, Rouge, Noir, Blanc 9,1 mm
0770119
4 x 1,5mm² Marron, Jaune, Noir, Blanc 7,3 mm
0770125
2 x 2,5mm² Bleu, Marron
07701171
1 mm² 5 x 1mm² Marron, Jaune, Vert, Rouge, Blanc
07701172
2.5 mm² 5 x 2,5mm² Vert, Jaune, Marron, Rouge, Blanc
07701161
3 x 1,0mm² Bleu, Marron, Jaune, Vert
07701162
2.5 mm² 3 x 2,5mm² Bleu, Marron, Jaune, Vert
07701192
4 x 2,5mm² Bleu, Marron, Vert, Jaune, Noir
07701191
1 mm² 5 x 1mm² Noir, Vert, Jaune, Bleu, Marron
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
  • Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Gaine externe en PVC, noire

  • Sans silicone, cadmium ni plomb
Homologation

Conforme DIN/ISO 6722