Vente de matériel pour les professionnels
Papier abrasif sec pour véhicule Arizona® Perfect Soft

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Papier abrasif sec pour véhicule Arizona® Perfect Soft

Pour tous les travaux de retouche de peinture nécessitant un ponçage intermédiaire ou fin. Pour un ponçage rapide et pratique des zones difficilement accessibles, comme les bords et les courbes, et le ponçage à sec.

  • Forme: Rouleau
  • Largeur x longueur: 115 mm x 25 m
  • Matériau de renfort: Papier A
  • Matériau du produit abrasif: Oxyde d'aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Grain Forme Largeur x longueur Matériau de renfort Quantité Cdt
Prix/Cdt
5506442112
120 Rouleau 115 mm x 25 m Papier A
5506442140
400 Rouleau 115 mm x 25 m Papier A
5506442132
320 Rouleau 115 mm x 25 m Papier A
5506442150
500 Rouleau 115 mm x 25 m Papier A
5506442160
600 Rouleau 115 mm x 25 m Papier A
5506442124
240 Rouleau 115 mm x 25 m Papier A
5506442111
1000 Rouleau 115 mm x 25 m Papier A
5506442180
800 Rouleau 115 mm x 25 m Papier A
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Rapide, flexible et sûr


  • Papier de finition ultra-souple sur mousse

  • Ajustement optimal aux rayons serrés, aux courbes et aux cavités

  • Aucun marquage des arêtes au niveau des bords et des courbes
Indication1 unité d'emballage = 1 rouleau de 200 tampons à main = 25 mètres