Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A - 1
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A

Scie sauteuse sans fil 18 V hautes performances et précise ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Vitesse de course au ralenti min./max.: 550-2700 U/min (tr/min)
  • Nombre d'étapes de course pendulaire: 4 PCS
  • Longueur de course: 23 mm
  • Angle d'onglet max.: 0 Degré
  • Porte-outil: Porte-outils à changement rapide
  • Profondeur de coupe maxi dans le bois: 120 mm
  • Profondeur de coupe max. dans l'aluminium: 20 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 2,4 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries Capacité de la batterie Tension nominale Vitesse de course au ralenti min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
570050601
0 PCS 0 Ah 18 V/CC 550-2700 U/min (tr/min)
1 pcs
0700180206
2 PCS 2 Ah 18 V/CC 550-2700 U/min (tr/min)
1 pcs
0700180506
2 PCS 5 Ah 18 V/CC 550-2700 U/min (tr/min)
1 pcs
0700180406
2 PCS 4 Ah 18 V/CC 550-2700 U/min (tr/min)
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
Les lames de scie peuvent être changées rapidement et sans outils


Emmanchement de lame de scie à changement rapide



Usage universel


La mouvement pendulaire et la vitesse peuvent être adaptés à une grande variété de matériaux ; quatre réglages de course pendulaire incluant le réglage progressif de la vitesse.



Eclairage optimal de la zone de travail et de la zone d'insertion de la lame de scie


Lampe LED sur l'emmanchement de la lame de scie



La machine tient bien dans la main pour un travail sans fatigue


Forme légère, compacte et ergonomique avec poignée avec revêtement caoutchouc



Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Indicateur de charge sur la batterie

1 an garantie