Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
HYDROMASS NOIR
HYDROMASS NOIR - 1
HYDROMASS NOIR - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HYDROMASS NOIR

Hydrofuge de masse liquide

  • Contenu: 2 L
  • Couleur: Noir
  • Base chimique: Stéarate, minéraux, alcool
  • Température d’application maxi: 35 °C
  • Température d’application mini: 5 °C
  • Poids du produit (par pièce): 2 kg
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
Art. N° Contenu Couleur Base chimique Température d’application maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893001015
2 L Noir Stéarate, minéraux, alcool 35 °C
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
  • Permet une parfaite homogénéité et une hydrofugation très efficace des enduits et mortiers dans la masse, augmentant ainsi la résistance aux cycles gel, dégel

  • Hydrofuge et incolore dans la masse

  • Met en évidence le traitement grâce à sa couleur noire

  • Liquide pour une homogénéisation parfaite au mélange

  • Sans chlore et sans effet notable sur la prise et la résistance des bétons

  • Présente un effet plastifiant et réducteur d’eau comme effet secondaire

  • Ne modifie pas la clef d’accrochage des futurs revêtements de types enduits, plâtres, crépis, peintures

La plupart des ciments sont compatibles avec HYDROMASS NOIR. Pour les ciments spéciaux, un essai préalable est cependant vivement conseillé. Ne craint pas le gel, retrouve ses caractéristiques après avoir atteint une température de +20 °C (vérifier l’homogénéité du produit). Ne pas utiliser avec les ciments sulfatés et alumineux. Eviter les malaxages prolongés. Ne pas employer conjointement avec un accélérateur de prise. La teinte noire pourra s’atténuer dans le temps mais ne nuira pas à l’hydrofugation du mortier

Conforme à la norme NF EN 934-2 sur les adjuvants