Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Appui intermédiaire tout fileté ISOLA
Appui intermédiaire tout fileté ISOLA - 1
Appui intermédiaire tout fileté ISOLA - 2
Appui intermédiaire tout fileté ISOLA - 3
Appui intermédiaire tout fileté ISOLA - 4
Appui intermédiaire tout fileté ISOLA - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Appui intermédiaire tout fileté ISOLA

Pour doublage de mur sur fourrures métalliqus F45/F47

  • Longueur: 197 mm
  • Epaisseur de l’isolant min./max: 15-180 mm
  • Diamètre d'axe: 10 mm
  • Matière: Polypropylène - PP
  • Poids du produit (par pièce): 150 g
  • Finition: Polypropylène
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
Art. N° Longueur Epaisseur de l’isolant min./max Diamètre d'axe Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862044200
197 mm 15-180 mm 10 mm Polypropylène - PP
40 pcs
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
  • Mise en place simple et rapide

  • Sécable

  • Utilisable avec toute la gamme d'isolant

  • Réglage précis en appuyant sur les boutons ou en tournant la molette

  • Rupture du pont thermique grâce à sa composition polypropylène chargé en fibre de verre

  • Adapté pour fourrure F45 et F47

  • Molette large

  • Excellent maintien de l'isolant

  • Réglage possible après fixation de la fourrure