Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet d'extrusion HandyMax®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet d'extrusion HandyMax®

Pour comprimer les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml)

  • Adapté aux cartouches de scellement: WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200
  • Adapté au type de cartouche: 330 ml coaxiale (1:10), 150 ml coaxiale (1:10), 320 ml coaxiale (1:10)
  • Couleur: Noir, Rouge
  • Poids du produit (par pièce): 1206 g
  • Matière: Plastique/acier
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
Art. N° Adapté aux cartouches de scellement Adapté au type de cartouche Couleur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0891007
WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200 330 ml coaxiale (1:10), 150 ml coaxiale (1:10), 320 ml coaxiale (1:10) Noir, Rouge 1206 g
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
Adapté à l'application de cartouches de 150 ml et 330 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml et de cartouches de silicone de 310 ml.



Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :


  • WIT-VM 100 : 330 ml

  • WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml

  • WIT-VM 200 : 330 ml

  • WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml

  • WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic : 330 ml

  • WIT-Express : 330 ml

  • WIT-C 100 : 330 ml

HandyMax est une marque déposée de SORATON SA