Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Unité de démarrage assisté, 12/24 V Power Start

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Unité de démarrage assisté, 12/24 V Power Start

Unité professionnelle de démarrage assisté pour le démarrage mobile asservi des véhicules dotés d'un système électrique 12 V et 24 V.

  • Courant nominal: 1400 A
  • Ampérage maxi: 3200 A
  • Capacité de la batterie: 32 Ah
  • Batterie à installation permanente: Oui
  • Convient pour la cylindrée max.: 4000 cm³
  • Section de câble: 33.6 mm²
  • Présentoir: Numérique
  • Longueur de câble: 1320 mm
  • Matière boîtier: Caoutchouc
  • Hauteur: 385 mm
  • Largeur: 355 mm
  • Profondeur: 200 mm
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
Art. N° Courant nominal Ampérage maxi Capacité de la batterie Batterie à installation permanente Quantité Cdt
Prix/Cdt
0772960
1400 A 3200 A 32 Ah Oui
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
Puissante et conviviale


Comprend deux boosters de démarrage puissants et de haute qualité


Pinces solides coudées entièrement isolées avec câbles longs extrêmement flexibles


Affichage du contrôle de l'état de charge de la batterie du véhicule



Sécurité supplémentaire


Protection contre les surcharges et les courts-circuits facilement remplaçable


Avertissement sonore de polarité inversée


Protection contre les surtensions


Elimination contrôlée des gaz de batterie éventuels par un système de ventilation



Contenu de la livraison


1x chargeur


1x câble de connexion de l'appareil à l'allume-cigare


1x manuel d'utilisation

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.