Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple

Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes. Excellentes performances de coupe et longue durée de vie. Pour des coupes de séparation et plongeantes dans le métal.

  • Profondeur de coupe: 40 mm
  • Largeur de coupe: 32 mm
  • Matière: Carbure de tungstène
  • Type d'emmanchement: Starlock
  • Type de lame de scie: Denture simple (normal)
  • Matériaux à travailler: Acier, Acier inoxydable, Fibre de verre, Bois avec métal
  • Machines adaptées: Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 350-SL COMPACT, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)
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
Art. N° Profondeur de coupe Largeur de coupe Matière Type d'emmanchement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0696121220
40 mm 32 mm Carbure de tungstène Starlock
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
Performances de coupe extrêmes et extra longue durée de vie


Le carbure de tungstène permet de couper des matériaux très durs.



Précis et aisé et en toute sécurité


La forme de dent légèrement incurvée de "coupe nette" permet une immersion nette.



Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment


Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.



Montage 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.