Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crochet à godet à souder avec linguet pour élingue

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet à godet à souder avec linguet pour élingue

Crochet à godet à souder pour la confection d'élingue en grade 100

  • Matière: Acier, spécialement trempé
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
Art. N° Poids du produit (par pièce) Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713940244
0,8 kg Acier, spécialement trempé
1 pcs
0713940245
1,9 kg Acier, spécialement trempé
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
  • Acier allié

  • La charge de rupture est de 5 fois la CMU

  • Conçu pour être fixé à l'équipement de levage mobile pour fournir un point d'ancrage à un élinguage

  • Grand tampon de soudage

  • Linguet très robuste assurant la sécurité

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE


Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)