Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Idéal pour le stockage
Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
Outil d'organisation idéal pour le stockage évolutif des consommables
Plusieurs mallettes peuvent être combinées
Compartiment fixe pour le rangement organisé
Séparateur pour insert plastique
Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système
Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces
Pour le rangement ordonné et la récupération des petites pièces
Compartiment variable pour le rangement organisé
Séparateurs pour boites de rangement
Compatible grâce aux dimensions de la grille
Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir
114 mm x 167 mm x 55 mm
114 mm x 82 mm x 110 mm
Le couvercle transparent empêche le contenu de se mélanger
Pour une division des compartiments des systèmes de rangement
Identification simple du contenu de la boîte
Boîte de rangement 2.4.2
Séparateurs pour boites de rangement 2.X.2
Système de rangement composé de modules empilables
Pour stocker trois coffrets de rangement SYSKO 4.4.2
Système de rangement
Pour stocker trois coffrets de rangement SYSKO 8.4.2
En système de rangement à compartiments
155 pièces dans un système de rangement à compartiments
620 pièces dans un système de rangement à compartiments
701 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1.
631 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
505 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
659 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de vis autoperceuses Zebra Pias TCB AW
685 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret d'écrous DIN 934
Coffret de rondelles plates DIN 125
Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de gaines thermorétractables Sysko
Coffret de fusibles à broche ATO mini-maxi Sysko
Coffret de cosses isolées avec pince
Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de joints toriques en pouces ISO 3601
Joints sans amiante bleus toutes industries
Livrés dans le nouveau coffret ORSY 4.4.1.
Coffret complet de joints caoutchouc naturel
Coffre de joints gaz
Coffret de goupilles élastiques ISO 8752 Sysko
Jeu de graisseurs coniques Sysko DIN 71412
Dans système de rangement à compartiments 8.4.2.