CLOU ET POINTE INOX POUR BARDAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 clou inox pour bardage pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier inoxydable, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Acier inoxydable FINISH, Brut, formes : Bombé, Plat, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes 5.5 mm, 6.5 mm, 6.75 mm,... et longueurs : 50 mm, 55 mm, 45 mm,....
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 clou inox pour bardage pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier inoxydable, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Acier inoxydable FINISH, Brut, formes : Bombé, Plat, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes 5.5 mm, 6.5 mm, 6.75 mm,... et longueurs : 50 mm, 55 mm, 45 mm,....
Filter


Les clous inox pour bardage sont des fixations spécialement conçues pour la pose de lames de bois sur les façades extérieures. Ils sont fabriqués en acier inoxydable A2 ou A4, ce qui leur confère une résistance à la corrosion et aux intempéries. Ils sont dotés d'une tête bombée ou plate, selon le rendu esthétique souhaité, et d'une pointe annelée ou crantée, pour une meilleure pénétration dans le bois et une meilleure tenue. Les clous inox pour bardage se présentent sous forme de vrac ou de bande, et se posent à l'aide d'un marteau, d'un cloueur pneumatique, sans fil ou à gaz.  Au niveau des dimensions, vous retrouverez des diamètres de 2 mm à 3,5 mm et des longueurs de 25 mm à 90 mm.

Le bardage en bois est un revêtement extérieur qui protège et embellit les façades des bâtiments. Il existe différents types de bardage en bois, selon le matériau, la forme, la pose et le traitement. Voici quelques exemples :

  • Le bardage en bois massif : il est composé de planches de bois brut ou raboté, qui peuvent être clouées, vissées ou emboîtées. Il offre un aspect naturel et authentique, mais nécessite un entretien régulier pour éviter le grisaillement, le fendillement ou le pourrissement du bois.
  • Le bardage en bois composite : il est fabriqué à partir de fibres de bois et de résines synthétiques, ce qui lui confère une bonne résistance aux intempéries, aux insectes et aux champignons. Il se décline en plusieurs coloris et imite l'aspect du bois naturel, mais avec moins d'entretien.
  • Le bardage en bois lamellé-collé : il est constitué de lamelles de bois collées entre elles sous haute pression, ce qui lui donne une grande stabilité dimensionnelle et une bonne isolation thermique. Il peut être peint ou lasuré selon les goûts, mais demande un traitement préalable contre les agents biologiques.
  • Le bardage en bois reconstitué : il est formé de copeaux ou de fibres de bois agglomérés avec des liants, ce qui lui permet d'avoir des formes variées (clins, panneaux, lames...). Il est généralement recouvert d'un film protecteur qui lui assure une bonne durabilité et une facilité de pose.