GRAISSE AU LITHIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 graisse au lithium pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium, Lithium/calcium, 12-Hydroxystéarate de lithium,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 50 L, 200 ml,... et applicables manuellement à partir de différents types de conditionnement : Cartouche, Tambour, Cartouche vissée,....

Filter


Graisse au lithium : Lubrification optimale pour des performances durables

La graisse au lithium est un produit essentiel pour les professionnels recherchant une lubrification efficace et durable. Conçue pour offrir une protection supérieure contre l'usure et la corrosion, elle est idéale pour une multitude d'applications industrielles. Découvrez pourquoi cette graisse est un choix privilégié pour les experts en maintenance et en mécanique.

Les points forts de la graisse au lithium

La graisse au lithium se distingue par sa capacité à résister à des températures élevées, garantissant ainsi une performance constante même dans des conditions extrêmes. Elle offre une excellente adhérence aux surfaces métalliques, réduisant ainsi les frottements et l'usure. De plus, sa résistance à l'eau la rend particulièrement efficace dans les environnements humides, empêchant la rouille et la corrosion. Sa polyvalence en fait un allié indispensable pour prolonger la durée de vie des équipements et réduire les coûts de maintenance.

Caractéristiques importantes de la graisse au lithium

La graisse au lithium est disponible dans une gamme de viscosités, permettant de choisir le produit le plus adapté à chaque application spécifique. Elle est souvent fournie en cartouches de 400g ou en pots de 1kg, facilitant son utilisation et son stockage. Fabriquée à partir de composés de lithium de haute qualité, elle est généralement de couleur blanche ou beige, ce qui permet une application propre et visible. Conforme aux normes industrielles, elle assure une sécurité optimale lors de son utilisation.

Domaines d'applications courants de la graisse au lithium

Utilisée principalement dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de l'agriculture, la graisse au lithium est idéale pour lubrifier les roulements, les charnières, les engrenages et autres pièces mobiles. Elle est également employée dans les équipements de construction et les machines-outils, où elle assure une protection efficace contre l'usure et la corrosion. Sa capacité à fonctionner dans une large gamme de températures la rend également adaptée aux environnements extérieurs exigeants.

Conseils d'utilisation de la graisse au lithium

Pour une application optimale, il est recommandé de nettoyer soigneusement la surface à lubrifier afin d'éliminer toute trace de saleté ou de vieille graisse. Appliquez ensuite la graisse au lithium en couche uniforme, en veillant à ne pas surcharger les mécanismes. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'état de la lubrification et de réappliquer si nécessaire pour garantir une performance continue. Conservez le produit dans un endroit sec et frais pour préserver ses propriétés.