BANDE PÉRIPHÉRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme bande périphérique pour professionnels.
Filter



Bande périphérique : assurez l’étanchéité de votre chape


Les bandes périphériques pour joints de dilatation sont des éléments essentiels pour assurer l'étanchéité et la durabilité des revêtements de sols et de murs. Elles permettent de compenser les mouvements du support et d'éviter les fissures ou les décollements. Würth vous propose une gamme complète de bandes périphériques conformes à la norme DTU 26.2, qui couvre les exigences techniques relatives aux travaux de chapes et de dalles. Ces bandes sont fabriquées à partir de matériaux de qualité, tels que le polyéthylène, et sont disponibles en différentes largeurs et épaisseurs, selon le type de joint à réaliser. Elles sont faciles à poser et à découper, et offrent une finition soignée pour les maçons, carreleurs et chapistes.


Indispensables pour préparer un chantier, les bandes périphériques sont utilisées pour absorber les dilatations de la chape et éviter en amont l’apparition de fissures ou d’éventuels décollements. Gages d’étanchéité pour les revêtements de sols et les murs, les bandes périphériques disponibles dans la gamme Würth sont conformes à la norme DTU 26.2 et s’imposeront comme des indispensables sur vos chantiers de rénovation ou de construction.


Poser une bande périphérique dans votre dalle


Les bandes périphériques sont des indispensables pour tout professionnel souhaitant assurer la durabilité des revêtements de sol ou des murs intérieurs dans les maisons ou les appartements. On peut les utiliser pour le coulage des chapes, des chapes fluides mais également pour la pose des dalles ou du carrelage. Pour garantir leur efficacité, il est nécessaire de les placer de manière continue entre le sol et le gros-œuvre.

Les bandes Würth sont conçues en mousse de polyéthylène dont la densité pourra être variable selon les références. Souple, ce matériau est idéal pour la réalisation des joints.

L’incontournable pour des finitions soignées

Grâce à une gamme très complète, Würth s’adresse aux professionnels qui souhaitent travailler avec des bandes périphériques de haute qualité, à la fois faciles à poser et à découper. Incontournables pour des finitions soignées, nos références sont à sélectionner en fonction de différents critères.


Côté dimensions

Disponibles en épaisseurs et largeurs variées, nos bandes périphériques pourront correspondre à différents besoins. Bien adaptée, ces bandes de mousse polyéthylène pourront alors agir tel un joint de dilation assurant l’isolation de la chape par rapport au mur associé. D’une longueur de 50 mètres, elles pourront vous accompagner sur tous types de chantiers.


Le mode de fixation

Selon les références, les bandes périphériques de votre fournisseur sont à fixer au mur par agrafage ou à l’aide d’une piste adhésive. Ces accessoires de fixation de bande périphérique se trouvent également dans notre catalogue.


La couleur de la bande périphérique

Les bandes périphériques Würth pour professionnels sont disponibles en bleu et blanc.