BOULON À OEIL M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 boulon à oeil M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, formes : [largeur-enum] et diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,....
Filter

Le boulon à oeil M20 est un élément de fixation robuste, conçu pour des applications nécessitant à la fois résistance et fiabilité. Grâce à son œil, ce type de boulon est idéal pour les opérations de levage et d'ancrage, offrant une solution pratique pour la fixation de câbles, chaînes ou autres éléments similaires. Sa dimension, M20, assure une compatibilité avec de nombreuses installations industrielles, rendant ce boulon extrêmement polyvalent. Le boulon à oeil M20 trouve ainsi sa place dans des domaines variés tels que la construction, la mécanique, ou encore le secteur maritime, où la sécurité et la solidité des fixations sont primordiales. Sa conception en matériaux durables lui confère une longévité appréciable, résistant efficacement aux contraintes physiques et environnementales.