CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme clé dynamométrique pour professionnels.
Filter


Une gamme complète de clés dynamométriques pour les professionnels


La gamme de clés dynamométriques proposée par Würth pour les professionnels est conçue pour mesurer et contrôler le couple de serrage des vis et des écrous, afin de garantir une fixation optimale et sécurisée. Ces outils métrologiques sont conformes à la norme ISO 6789:2003 et offrent une haute précision de ± 3 à 6 % par rapport à la valeur réelle. Ils sont dotés d'un système de signal sonore qui indique lorsque le couple de serrage idéal est atteint, évitant ainsi un serrage trop faible ou trop important. Les clés dynamométriques Würth sont faciles à utiliser, grâce à un réglage simple et précis par poignée tournante, et à une tête de cliquet réversible et fine qui permet d'accéder aux vis et écrous situés dans des endroits exigus. La gamme comprend des clés dynamométriques avec différents types d'empreinte (quatre pans extérieurs, six pans intérieurs, embout fourche) et différentes plages de mesure, adaptées aux besoins des professionnels de l'automobile, du poids-lourd ou encore du 2 roues (motos et cycles).


Comment bien choisir une clé dynamométrique ?

Pour choisir une clé dynamométrique Würth, vous devez tenir compte de plusieurs critères, tels que la prise en main simplifiée, la plage de couple, le sens de serrage, la précision et la robustesse.

La première chose à déterminer est la plage de couple de serrage nécessaire pour vos applications. Vous devez connaître le couple de serrage requis pour les vis, écrous ou boulons que vous devez manipuler. Cela vous permettra de choisir une clé avec la bonne plage de mesure, généralement exprimée en Newton-mètres (N.m). Vous retrouverez des plages de mesures variées dans notre gamme : 4-20 Nm, 5-25 Nm, 12-60 Nm, 20-100 Nm, 40-200 Nm, 60-300 Nm ou encore 80-400 Nm.

Ensuite, il faut considérer la précision requise pour votre utilisation. Certaines applications nécessitent une très grande précision, comme pour les joints de culasse par exemple. Dans ce cas, une clé dynamométrique angulaire sera plus adaptée car elle mesure l'angle de rotation en plus du couple.

Vous devrez également prendre en compte la fréquence d'utilisation de la clé. Si vous devez l'utiliser régulièrement, vous voudrez probablement investir dans un modèle plus robuste et durable.

Enfin, la taille du carré d'une clé dynamométrique est un critère essentiel et fait référence aux dimensions du carré de réception de la douille, qui est généralement exprimé en pouces. Les principales tailles de carré sont : 1/4 pouce (6,35 mm), 3/8 pouce (9,52 mm), 1/2 pouce (12,70 mm) et 3/4 pouce (19,05 mm). Le choix de la taille du carré dépend de la force de serrage nécessaire et de la taille des boulons/écrous à serrer.

Les petites clés dynamométriques (1/4" et 3/8") sont généralement utilisées pour des couples de serrage plus faibles, comme pour l'entretien de vélos ou de motos. Les modèles de taille moyenne (1/2") sont plus courants pour les applications automobiles classiques. Les plus grandes tailles (3/4") sont réservées aux applications industrielles, type poids-lourds et camions, nécessitant de très hauts couples de serrage.

En résumé, pour bien choisir votre clé dynamométrique, vous devez connaître vos besoins en termes de plage de couple, de précision, de fréquence d'utilisation et de taille du carré.