CLOU ET POINTE CUIVRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 clou cuivre pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Cuivre, Acier et finitions : Cuivre, épaisseur du revêtement 12µm, incolore, mate, formes : [design-enum], types : [category3-enum], diamètres de têtes 2.8 mm, 3.1 mm et longueurs : 25 mm, 35 mm, 10 mm,....
Filter

Le clou en cuivre se distingue par sa résistance accrue à la corrosion, ce qui en fait un choix privilégié pour des applications extérieures et en milieu humide. Grâce à sa conductivité thermique et électrique exceptionnelle, le clou en cuivre trouve aussi son utilité dans la fixation de composants électriques et dans les systèmes de chauffage. Sa couleur distinctive apporte une touche esthétique unique, ce qui le rend également populaire dans les projets de décoration et de restauration où l'aspect visuel est un critère de choix important. Concrètement, le clou en cuivre combine durabilité, polyvalence et esthétique, ce qui lui permet de répondre à une large gamme de besoins dans le secteur de la construction, de l'électricité et de la décoration.