DISQUE À LAMELLE GRAIN 40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 disque à lamelle grain 40 pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 125 mm, 115 mm, 50 mm,..., de différents types d'emmanchement : Système Roloc 3M, M14, de différents grains 40, 60, 80,..., de différentes matières abrasives : corindon, oxyde d'aluminium, grain en céramique… et de différentes formes : Droit, Bombé.
Filter

Le disque à lamelle grain 40 se distingue par sa capacité exceptionnelle à effectuer des travaux de ponçage et de polissage sur divers matériaux avec une efficacité remarquable. Grâce à son grain 40, ce disque est particulièrement adapté pour des opérations de dégrossissage, permettant d’enlever rapidement de la matière tout en assurant une finition de qualité moyenne, idéale pour les préparations de surface. Le disque à lamelle grain 40 trouve son application dans des secteurs variés, notamment dans l’industrie métallurgique, la menuiserie, et la rénovation automobile, où il est utilisé pour traiter des surfaces métalliques, en bois ou en composite. Sa conception robuste assure une durée de vie prolongée même dans les conditions d’utilisation les plus exigeantes, faisant du disque à lamelle grain 40 un outil incontournable pour les professionnels exigeants.