DISQUE POUR MEULEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 92 disque pour meuleuse pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres de 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de segments de : 10 PCS, 16 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Aluminium, Acier inoxydable, Acier,..., de différents types : [category3-enum], de types d'emmanchement : M14, Système Roloc 3M et convenant notamment aux normes EN : 13236, 13743.
Filter



Les disques pour meuleuses proposés par Würth sont des outils de haute qualité conçus pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment, de la métallurgie, de l'automobile et de l'industrie. Ces disques sont fabriqués à partir de matériaux résistants et durables, tels que l'acier, le carbure de silicium, le corindon ou le diamant. Ils permettent de réaliser des travaux de meulage, de tronçonnage, d'ébarbage, de polissage ou de ponçage sur différents types de matériaux, comme le bois, le métal, le béton, la pierre ou le verre. Les disques pour meuleuses Würth sont disponibles en plusieurs diamètres, épaisseurs et formes, selon l'application souhaitée. Ils se fixent facilement sur les meuleuses électriques, sans fil ou pneumatiques grâce à un système de serrage à étoile ou à alésage. Les disques pour meuleuses Würth offrent une performance optimale et une sécurité maximale lors de leur utilisation. Ils sont conformes aux normes européennes en vigueur.


Disque pour meuleuse : les différents types de produits


  • Disques à tronçonner : Utilisés pour couper des matériaux métalliques comme l'inox, l'acier, le bronze, la fonte...
  • Disques diamantés : Offrent une coupe précise pour les matériaux de construction comme le carrelage, le béton, la céramique et d'autres matériaux durs.
  • Disques à lamelles : Conviennent pour le ponçage et le polissage de surfaces métalliques ou en bois.
  • Disques de polissage : Permettent de polir et de finir les surfaces pour un aspect lisse et brillant.
  • Disques abrasifs : Idéaux pour éliminer la rouille, décaper la peinture ou préparer les surfaces pour un traitement ultérieur..
  • Disques à surfacer : Utilisés pour enlever de grandes quantités de matière sur des surfaces planes ou courbes.
  • Brosses de meuleuse : Employées pour le nettoyage de surfaces et l'élimination de matériaux sans couper.

Vous retrouvez des disques composés de différents matériaux et surtout de différents diamètres, les plus courants du marché étant de 75 mm, 115 mm, 125 mm et enfin 230 mm.


Il est important de choisir le disque approprié en fonction du matériau à travailler et de la tâche à réaliser pour assurer à la fois l'efficacité et la sécurité lors de l'utilisation d'une meuleuse.