ÉCROU À SERTIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 écrou à sertir pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 6 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M6, M5,..., de matières diverses : Acier, Aluminium, Acier inoxydable A2,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Les écrous à sertir, appelés « insert filetés » au sein de la gamme Würth, sont des pièces métalliques qui permettent de créer un filetage dans des matériaux qui ne peuvent pas être taraudés, comme le plastique, le bois, l’aluminium ou la tôle. Ils sont aussi appelés écrous aveugles, car ils se fixent par écrasement du fût à l’aide d’une pince ou d’une riveteuse. Les écrous à sertir sont très utiles pour réaliser des assemblages solides et durables, notamment dans les domaines de la serrurerie, de la tôlerie, de la carrosserie ou de la menuiserie.

Ils offrent une meilleure résistance à l’arrachement et à la vibration que les vis autoforeuses ou les rivets classiques. Würth propose une large gamme d’écrous à sertir adaptés à tous les besoins et à tous les matériaux. Vous pouvez choisir parmi différents types de tête (fraisée, plate, réduite, bombée), de fût (cylindrique, hexagonal, cranté) et de matière (acier zingué, acier inoxydable, aluminium). Vous pouvez également opter pour des écrous à sertir spéciaux, comme ceux en néoprène pour l’isolation phonique ou ceux avec tige et tête moletées pour le montage rapide.

Pour poser les écrous à sertir, vous avez besoin d’un outil adapté au diamètre et à la forme de l’insert. Würth vous propose des pinces à inserts filetés de qualité professionnelle. Ces outils vous permettent de sertir les écrous à sertir facilement et rapidement, en garantissant une bonne tenue et une finition soignée. Si vous souhaitez découvrir les écrous à sertir proposés par Würth, vous pouvez consulter notre catalogue en ligne ou nous contacter pour obtenir un devis personnalisé. Nous vous conseillerons sur le choix des écrous à sertir les plus adaptés à votre projet et à votre budget.