ÉCROU PLAT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 63 écrou plat pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



Les écrous de forme basse sont des écrous plats qui se caractérisent par leur hauteur réduite par rapport aux écrous hexagonaux classiques. Ils sont utilisés lorsque le filetage de la pièce correspondante n'est pas suffisant pour assurer un serrage optimal, ou lorsque l'on souhaite limiter l'encombrement de l'assemblage. Ils se vissent sur des tiges filetées ou des vis pour assembler des pièces entre elles. Würth propose une gamme d'écrous plats adaptés aux besoins des professionnels, quels que soient le matériau, le revêtement, le diamètre ou le pas du filetage. Ces écrous vous sont proposées dans de nombreuses déclinaisons :

  • en acier zingué ou en inox, ce qui leur confère une bonne résistance à la corrosion et à l'usure.
  • conformes aux norme DIN 439 et ISO 4035, qui garantissent leur qualité et leur fiabilité.
  • en plusieurs diamètres, de M3 à M24, pour s'adapter à différents besoins et applications.
  • en boîtes de 100 ou 1000 pièces, selon les dimensions, pour faciliter le stockage et le transport.
  • adaptés aux secteurs de la mécanique, de la métallurgie, de la construction, de l'automobile, etc.