ÉCROU PRISONNIER CARROSSERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 écrou prisonnier carrosserie pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 10 mm, 4 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M10, M4,..., de matières diverses : Acier ressort CK 67, Acier, Acier non allié, C45,... et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate, Ecaille de zinc, Zingué,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Les écrous prisonniers pour carrosserie sont des pièces métalliques qui permettent de fixer des éléments de carrosserie entre eux ou sur le châssis du véhicule. Ils se composent d'une partie filetée qui reçoit une vis ou un boulon, et d'une partie lisse qui s'insère dans un trou prépercé dans la tôle. Les écrous prisonniers pour carrosserie offrent plusieurs avantages : ils évitent le perçage de trous supplémentaires, ils assurent une bonne résistance à la corrosion et aux vibrations, et ils facilitent le montage et le démontage des pièces. Würth propose une large gamme d'écrous prisonniers pour carrosserie, adaptés à différents types et marques de véhicules. Würth vous garantit des produits de qualité, conformes aux normes en vigueur et aux exigences des constructeurs automobiles.