GAINE THERMORÉTRACTABLE TRANSPARENT
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 gaine thermorétractable transparent pour professionnels. Vous retrouverez des gaines thermorétractables avec différents diamètres : 1.6 mm, 12.7 mm, 19.0 mm,... et longueurs : 10 m, 5 m, de différentes matières : Polyoléfine et couleurs : Blanc, Bleu, Jaune,...
Filter
Les gaines thermorétractables transparentes proposées par Würth sont des produits de haute qualité qui offrent une protection optimale contre l'humidité, la corrosion et les dommages mécaniques. Elles sont fabriquées en polyoléfine, un matériau résistant à la chaleur, aux UV, aux produits chimiques et aux flammes. Ces gaines transparentes sont idéales pour isoler et identifier les fils, les câbles, les connecteurs et les composants électroniques. Elles se rétractent rapidement et uniformément sous l'effet de la chaleur, sans laisser de résidus ni de bulles d'air. Les gaines thermorétractables sont disponibles en différentes tailles, couleurs et épaisseurs, selon les besoins des clients.