JOINT TORIQUE 40 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 joint torique 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types : Métrique, différents diamètres : 1.78 mm, 1.8 mm, 10.3 mm,..., conformes aux normes ISO : [iso-enum] et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) / Brut.
Filter
Le joint torique 40 mm est un élément essentiel dans de nombreux secteurs industriels, offrant une solution efficace pour l'étanchéité. Grâce à sa conception simple mais robuste, le joint torique 40 mm assure une étanchéité parfaite dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques, jouant un rôle crucial dans la prévention des fuites de fluides et de gaz. Il trouve également son application dans l'automobile, l'aéronautique, et la plomberie, où sa résistance aux températures élevées et aux produits chimiques le rend indispensable. Le joint torique 40 mm se distingue par sa facilité d'installation et sa longévité, représentant une solution fiable et économique pour garantir l'intégrité des assemblages.