LAME SCIE SAUTEUSE PVC
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 lames de scies sauteuses pour PVC pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents designs de scies : Affûté avec meulage conique, Affûté et meulé, Rectifié,..., des longueurs de lame de 132 mm, 100 mm, 82 mm,...et composés différentes matières : Bimétal, Acier chromé à découpe rapide hautes performances, Carbure de tungstène,....
Filter
Les lames de scie sauteuse pour PVC proposées par Würth sont conçues pour offrir une coupe rapide et précise des matériaux synthétiques. Elles sont fabriquées en acier de haute qualité, ce qui leur confère une grande résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont dotées de dents fines et tranchantes, adaptées aux courbes et aux angles. Elles sont compatibles avec la plupart des modèles de scies sauteuses du marché. Les lames de scie sauteuse pour PVC de Würth sont disponibles en différentes longueurs et largeurs, selon les besoins des utilisateurs. Elles sont idéales pour les travaux de menuiserie, de plomberie, de rénovation ou de décoration.