LUBRIFIANT AU SILICONE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme lubrifiant au silicone pour professionnels.
Filter
Les lubrifiants au silicone proposés par Würth sont des produits de haute qualité conçus pour assurer une lubrification efficace et durable des pièces métalliques, plastiques ou caoutchouc. Ces lubrifiants présentent de nombreux avantages, tels que :
- Une résistance aux températures extrêmes, de -50°C à +200°C, ce qui les rend adaptés aux applications dans des conditions climatiques variées.
- Une protection contre la corrosion, l'oxydation et l'usure, ce qui prolonge la durée de vie des pièces lubrifiées (ex : charnières, cylindres, glissières, guides de toit panoramique ou de sièges de véhicules...)
- Une compatibilité avec la plupart des matériaux, y compris les élastomères, les joints et les peintures, ce qui évite les risques de détérioration ou de réaction chimique.
- Une faible viscosité, ce qui facilite l'application et la pénétration du lubrifiant dans les zones difficiles d'accès.
- Une bonne adhérence, ce qui empêche le lubrifiant de couler ou de s'évaporer.
Les lubrifiants au silicone proposés par Würth sont disponibles en différents formats, selon les besoins des utilisateurs : aérosol, tube, cartouche ou bidon. Ils sont également proposés en différentes variantes, selon les propriétés recherchées : transparent, coloré, aggré pour l'agro-alimentaire, anti-adhérent ou anti-grincement. Quel que soit le type de lubrifiant au silicone choisi, Würth garantit une qualité optimale et un service après-vente irréprochable.