PANTALON DE TRAVAIL NOIR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 pantalon de travail noir pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 65% polyester, 35% coton, 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 56, 60, 64,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun : Noir, Gris, Bleu foncé;Gris,... et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 30°C.
Filter
Les pantalons de travail noirs proposés par Würth sont conçus pour offrir un confort optimal et une résistance accrue aux professionnels du bâtiment, de la mécanique automobile et poids-lourd ou encore de l'industrie. Fabriqués en coton et polyester, ils disposent de nombreuses poches pratiques, d'une ceinture élastiquée et de renforts aux genoux. Ces pantalons sont également traités pour être déperlants et anti-tâches, ce qui facilite leur entretien. Que vous soyez plombier, électricien, mécanicien ou menuisier, vous apprécierez la qualité et le style de ces pantalons de travail noirs signés Würth.