RIVET AVEUGLE BLANC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 rivet aveugle blanc pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs : Blanc gris RAL 9002, Blanc pur RAL 9010, Blanc de sécurité RAL 9003,..., de différents diamètres de perçage : 4.2 mm, 3.4 mm, 4.1 mm,..., de différentes longueurs 10.0 mm, 11.0 mm, 11 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête plate, Tête cylindrique bombée,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2 / Aluminium.
Filter

Le rivet aveugle blanc se distingue par sa capacité à offrir une fixation solide et durable sans nécessiter l'accès aux deux côtés de l'assemblage. Idéal pour les travaux de finition et la décoration, ce type de rivet est particulièrement apprécié pour son esthétisme dans des applications où la couleur blanche s'intègre parfaitement à l'environnement. Utilisé dans divers secteurs tels que la construction, l'ameublement et l'industrie légère, le rivet aveugle blanc assure une liaison permanente et résistante. Son application est également répandue dans la fabrication de panneaux publicitaires et d'enseignes, où l'aspect visuel est primordial. Concrètement, le rivet aveugle blanc se révèle être un élément incontournable pour des assemblages esthétiques et fiables dans de nombreux domaines.