RONDELLE FREIN D'ÉCROU À ERGOT DIN 432

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rondelle frein d'écrou à ergot DIN 432 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10.5 mm, 17 mm, 13 mm,... , adaptés aux vis de dimensions : M10, M16, M12,..., de normes DIN : 432 et proposés dans divers types de formes : [forme-enum].
Filter

La rondelle frein d'écrou à ergot DIN 432 est conçue pour garantir une fixation solide et durable dans diverses applications industrielles. Ce composant assure une sécurité accrue en empêchant le desserrage des écrous sous l'effet des vibrations ou des charges dynamiques. Grâce à sa conformité aux normes DIN 432, la rondelle frein d'écrou à ergot offre une fiabilité et une compatibilité élevées avec de nombreux systèmes de fixation. Utilisée fréquemment dans le secteur de la construction mécanique, l'automobile et l'aéronautique, elle se distingue par sa facilité d'installation et sa capacité à maintenir une tension constante, évitant ainsi les risques de défaillance des assemblages. La rondelle frein d'écrou à ergot DIN 432 est donc un élément essentiel pour assurer la pérennité et la sécurité des constructions et équipements.