SCIE CLOCHE / TRÉPAN À BÉTON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 scie cloche à béton (trépans) pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des diamètres variés de 35 mm, 40 mm, 68 mm,... et adaptés à de nombreuses applications.
Filter


Les scies cloches à béton sont des outils indispensables pour les professionnels du bâtiment qui doivent réaliser des percements dans des matériaux durs et résistants. Würth vous propose une gamme complète de scies cloches à béton de haute qualité, adaptées à tous les types de travaux et de supports. Que vous ayez besoin de percer du béton armé, de la brique, du carrelage ou de la pierre, vous trouverez chez Würth la scie cloche à béton qui répond à vos exigences. Les scies cloches à béton de Würth sont conçues pour offrir une performance optimale et une durée de vie maximale. Elles sont dotées de dents en carbure de tungstène soudées au laser, qui garantissent une coupe nette et précise. Elles sont également équipées d'un système de refroidissement intégré, qui évite la surchauffe et l'usure prématurée. Les scies cloches à béton de Würth sont compatibles avec les perceuses à percussion et les perforateurs, et se fixent facilement grâce à un adaptateur SDS-plus ou SDS-max. Elles sont disponibles en différents diamètres, allant de 30 mm à 150 mm, pour s'adapter à toutes les dimensions de percement. Avec les scies cloches à béton de Würth, vous bénéficiez d'un outil performant, durable et facile à utiliser, qui vous permettra de réaliser vos travaux avec efficacité et sécurité.