TOURNEVIS HEXAGONAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 tournevis hexagonal pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs, Six pans intérieurs, de différentes tailles : [taille-enum], de différentes longueurs de lame 125 mm, 150 mm, 200 mm,... et largeurs de poignée : 35 mm, 31 mm, 27 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Chromé, Nickelé, Bruni.
Filter


Les tournevis pour empreinte hexagonale sont des outils indispensables pour les professionnels du bâtiment, de la mécanique ou de l'électronique. Ils permettent de visser ou de dévisser des vis à tête hexagonale (6 pans), qui offrent une meilleure résistance à la torsion et à l'usure que les vis à tête fendue ou cruciforme. Les tournevis à empreinte hexagonale proposés par Würth sont de haute qualité et garantissent une prise en main confortable et sécurisée. Ils sont fabriqués en acier au chrome-vanadium, qui leur confère une grande dureté et une bonne résistance à la corrosion. Ils sont également dotés d'un manche ergonomique en plastique, qui assure une bonne transmission du couple de serrage et évite le glissement de la main. Les tournevis à empreinte hexagonale de Würth sont disponibles en différentes tailles et longueurs, pour s'adapter à tous les types de vis et de travaux. Que vous ayez besoin de visser des meubles, des appareils électroménagers, des machines-outils ou des composants électroniques, vous trouverez le tournevis à empreinte hexagonale adapté à votre besoin chez Würth.