VIS INOX 4.5X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 vis inox 4.5x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Tige ronde fendue, Z... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante, Tête fraisée 60°,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage partiel, Filetage total.
Filter

Les vis inox 4.5x50 sont conçues pour offrir une solution de fixation durable et résistante. Leur composition en acier inoxydable garantit une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les applications en extérieur ou dans des environnements humides. D'une longueur de 50 mm et d'un diamètre de 4,5 mm, ces vis sont suffisamment robustes pour assurer une fixation solide dans différents matériaux, tels que le bois, le plastique ou certains métaux. Elles conviennent parfaitement pour des projets de construction ou de rénovation, où la durabilité et la fiabilité sont primordiales. Leur tête est conçue pour une insertion facile, offrant une finition propre et esthétique. Concrètement, les vis inox 4.5x50 sont un choix privilégié pour ceux qui cherchent une solution de fixation à la fois esthétique et résistante aux éléments.