Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Echelle à plateforme

Échelle à plateforme : travaillez en hauteur avec une grande sécurité

Travailler en hauteur nécessite l’utilisation d’un matériel adapté. Synonyme de confort et de sécurité, l’échelle à plateforme fait partie des modèles plébiscités par les professionnels. Disponibles en différentes versions, les modèles présents sur le catalogue Würth répondront aux plus hautes exigences et séduiront notamment par leur polyvalence.  

Un espace de travail sécurisé avec une échelle à plateforme 

À la différence d’une échelle classique, soit d’un modèle simple, une échelle à plateforme est dotée d’un espace de travail sécurisé en hauteur. Cette plateforme en hauteur est en effet entourée d’un garde-corps qui lui permet d’être particulièrement sûre pour les utilisateurs. Répondant aux exigences mis en exergue dans le cadre du décret 2004-924, les échelles à plateforme Würth sont de ce fait parfaitement adaptées aux travaux temporaires en hauteur. Ces équipements d'accès en hauteur sont fréquemment appelés échelle ou escabeau gazelle.

 Le choix de la qualité des échelles à plateforme pour les professionnels 

Tout comme tout autre type d’échelles en aluminium, une échelle à plateforme doit être sélectionnée en fonction des besoins et exigences de chacun. Ces critères peuvent aussi bien concerner la hauteur de travail que le nombre de marches ou encore la capacité de charge maximale ou même les dimensions du plateau, autant de valeurs qui peuvent évoluer selon les modèles.

Quelle que soit l’échelle à plateforme choisie, Würth vous garantit :

  • une échelle bien stable et ce, en toutes circonstances : notamment grâce à des patins moulés en caoutchouc et des stabilisateurs à régler en fonction du type de sol, 
  • un plancher antidérapant, pour limiter le risque d’accident et de chute depuis la plateforme de l'échelle,
  • une échelle légère, facile à plier et peu encombrante, soit un modèle bien adapté aux professionnels qui souhaitent rester mobiles,
  • une échelle confortable, grâce à des marches profondes et suffisamment larges pour un accès facile à la plateforme,
  • mais également une échelle pratique grâce à différents produits accessoires comme des porte-outils à la contenance importante, de l'outillage ou des tablettes où poser son matériel et bien évidemment des roues ou roulettes pour un déplacement facile en roulant.