Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lames de scie circulaire

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Lames de scie circulaire

Lames pour scies circulaires destinées aux professionnels

Würth vous propose une large gamme de lames pour scies circulaires électriques et à batterie. Destinées principalement au travail des matériaux tels que le bois, les lames de scies circulaires peuvent pour certaines également servir à la découpe du PVC, de l’alu ou de métaux doux, que ce soit en atelier ou sur les chantiers.

Caractéristiques des lames de scie circulaire

  • Qualité de travail optimisée : Code couleur permettant de choisir la lame en fonction de l’utilisation. Lame anti-vibration. Coupe franche et nette due à une excellente planéité et un polissage du corps de la lame.
  • Lame polyvalente : Utilisation sur des machines de différentes marques avec l’emploi d’une bague de réduction d’alésage.
  • Qualité de la lame optimisée : Denture en carbure (HM). Dents soudées au laser.


4 couleurs pour bien choisir sa lame de scie circulaire


BOIS (couleur beige)

Destinée pour les menuisiers, agenceurs, cuisinistes, poseurs, charpentiers et couvreurs utilisant des scies portatives, scies à onglet et scies stationnaires. Permet de travailler le bois massif, mélaminé et matière plastique.

BÂTIMENT (couleur gris foncé)

Destinée aux métiers de la rénovation utilisant des scies portatives et stationnaires. Permet de travailler les bois massifs, les bois souillés, le béton cellulaire, …

METAL (couleur bleu)

Destinée pour les constructeurs, les chaudronniers et les carrossiers et qui peut être utilisée sur des scies à onglet et portative. Permet de tronçonner les métaux doux (laiton, cuivre, alu) et les profilés. Elles sont également destinées à découper les matières plastiques et le composite.

CHANTIER (couleur rouge)

Destinée aux différentes applications sur chantier et qui peut être utilisée sur des machines stationnaires. Permet de couper les panneaux de coffrage, les bois de construction et le béton cellulaire.

Type de coupes et types de dents

  • Pour les coupes fines, choisir un nombre de dents élevé.
  • Pour les coupes moyennes, choisir une lame avec un nombre de dents moyen.
  • Pour les coupes grossières, choisir un nombre de dents réduit.

Types de dents et domaines d’application

Les lames de scies circulaires diffèrent notamment en fonction du type de denture. Le choix de la lame pour scie circulaire doit s’effectuer selon le domaine d’application et donc du type de denture. Enfin, le nombre de dents aura un impact sur la qualité et la précision de la coupe : plus votre lame aura de dents, plus le rendu sera optimal votre coupe sera fine et précise. Notre gamme de lames varie de 16 à 96 dents.

Les différents types de dents et leurs domaines d'application : 

Dent alternée : aluminium, bois dur, plastique, cuivre, laminé, laiton, métal non ferreux, panneaux de coffrage, panneaux en bois aggloméré (à revêtement), panneaux en bois aggloméré (placage), panneaux en bois aggloméré (bruts), composites et bois tendre.

Dent trapézoïdale/dent plate : aluminium, plastique, métal non ferreux et PVC.

Dent creuse/dent plate couchée isocèle : panneau en bois aggloméré plaqué à revêtement plastique, panneaux de fibres plaqués à revêtement plastique, plastique, verre acrylique et matériaux polymères.

Dent plate à chanfrein mixte : bois avec métal, panneaux de construction légers, bois massif, plateaux de coffrage bois, plateaux de coffrage avec du mortier, plateaux de coffrage avec des palettes


Pour quels types de machines ?

Les lames Würth s’intégreront à différents types de machines : scies d'établi, d'affranchissement, à coupe transversale et scies circulaires à panneaux, circulaires portatives, circulaires d'atelier et de chantier, à onglets, à panneau et à table.

Les professionnels recherchent généralement des lames de scies circulaires : en diamètre 600 ou 700, à bûche, en carbure, pour mélaminé, pour bois dur/massif/de chauffage, pour métal, pour aluminium...

Lames pour scies circulaires destinées aux professionnels



Würth vous propose une large gamme de lames pour scies circulaires électriques et à batterie. Destinées principalement au travail des matériaux tels que le bois, les lames de scies circulaires peuvent pour certaines également servir à la découpe du PVC, de l’alu ou de métaux doux, que ce soit en atelier ou sur les chantiers.

Caractéristiques des lames de scie circulaire


• Qualité de travail optimisée :

- Code couleur permettant de choisir la lame en fonction de l’utilisation.

- Lame anti-vibration.

- Coupe franche et nette due à une excellente planéité et un polissage du corps de la lame.

• Lame polyvalente :

- Utilisation sur des machines de différentes marques avec l’emploi d’une bague de réduction d’alésage.

• Qualité de la lame optimisée :

- Denture en carbure (HM).

- Dents soudées au laser.

4 couleurs pour bien choisir sa lame de scie circulaire


BOIS (couleur beige)

Lame destinée pour les menuisiers, agenceurs, cuisinistes, poseurs, charpentiers et couvreurs utilisant des scies portatives, scies à onglet et scies stationnaires. Permet de travailler le bois massif, mélaminé et matière plastique.

BÂTIMENT (couleur gris foncé)

Lame destinée aux métiers de la rénovation utilisant des scies portatives et stationnaires. Permet de travailler les bois massifs, les bois souillés, le béton cellulaire, …

METAL (couleur bleu)

Lame destinée pour les constructeurs, les chaudronniers et les carrossiers et qui peut être utilisée sur des scies à onglet et portative. Permet de tronçonner les métaux doux (laiton, cuivre, alu) et les profilés. Elles sont également destinées à découper les matières plastiques et le composite.

CHANTIER (couleur rouge)

Lame destinée aux différentes applications sur chantier et qui peut être utilisée sur des machines stationnaires. Permet de couper les panneaux de coffrage, les bois de construction et le béton cellulaire.

Type de coupes et types de dents


• Pour les coupes fines, choisir un nombre de dents élevé.

• Pour les coupes moyennes, choisir une lame avec un nombre de dents moyen.

• Pour les coupes grossières, choisir un nombre de dents réduit.

Types de dents et domaines d’application


Les lames de scies circulaires diffèrent notamment en fonction du type de denture. Le choix de la lame pour scie circulaire doit s’effectuer selon le domaine d’application et donc du type de denture. Enfin, le nombre de dents aura un impact sur la qualité et la précision de la coupe : plus votre lame aura de dents, plus le rendu sera optimal votre coupe sera fine et précise. Notre gamme de lames varie de 16 à 96 dents.

Les différents types de dents et leurs domaines d'application : 

Dent alternée : aluminium, bois dur, plastique, cuivre, laminé, laiton, métal non ferreux, panneaux de coffrage, panneaux en bois aggloméré (à revêtement), panneaux en bois aggloméré (placage), panneaux en bois aggloméré (bruts), composites et bois tendre.

Dent trapézoïdale/dent plate : aluminium, plastique, métal non ferreux et PVC.

Dent creuse/dent plate couchée isocèle : panneau en bois aggloméré plaqué à revêtement plastique, panneaux de fibres plaqués à revêtement plastique, plastique, verre acrylique et matériaux polymères.

Dent plate à chanfrein mixte : bois avec métal, panneaux de construction légers, bois massif, plateaux de coffrage bois, plateaux de coffrage avec du mortier, plateaux de coffrage avec des palettes


Pour quels types de machines ?


Les lames Würth s’intégreront à différents types de machines : scies d'établi, d'affranchissement, à coupe transversale et scies circulaires à panneaux, circulaires portatives, circulaires d'atelier et de chantier, à onglets, à panneau et à table.