Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Récupérateur d'huile usagée

Récupérateur d’huile usagée : effectuez des vidanges rapides et propres

Le récupérateur d’huile usée ou usagée, ou bac de vidange, se place sous le carter d’huile moteur et permet de la récupérer de manière hygiénique et écologique. Très polluante, l’huile de vidange usée doit en effet être traitée avec un soin particulier et être ramenée en centre de traitement pour être recyclée. Würth vous propose ici des solutions efficaces et adaptées à différents besoins pour traiter des huiles usagées.

Une obligation pour les professionnels

La récupération et le recyclage des huiles usagées après une vidange est une étape obligatoire pour tous les professionnels. Seul un appareil collecteur tel qu’un récupérateur d’huile de vidange, permet de faire la collecte d’huile de manière efficace et propre et assure un nettoyage optimal du réservoir de rétention d’huile.

Fiables, nos modèles sont robustes et particulièrement adaptés à un usage professionnel. Ils permettent de réaliser les vidanges par aspiration ou gravitation. Les liquides et produits y sont stockés en toute sécurité grâce à leurs parois épaisses et à leur jauge de niveau d’huile qui permet d’éviter tout risque de débordement de la cuve ou du réservoir. Leurs poignées de manutention mais également leurs roues en font des outils très mobiles et donc, très faciles à manier.

Découvrez également notre station Adblue et nos stations de recharge de climatisation.

Choisir un récupérateur d’huile de vidange au sein de la gamme Würth

Le choix d’un récupérateur d’huile usagée dépend des besoins de chacun. Différents critères peuvent néanmoins permettre de sélectionner le modèle de récupérateur d’huile de vidange le mieux adapté parmi les références. On pense notamment :

  • à la capacité du bac de récupération d’huile : qui est de 12 ou de 13 litres parmi nos références,
  • à la capacité de récupération du récipient : nos récupérateurs d’huile ont une capacité comprise entre 70 et 90 litres et conviennent ainsi parfaitement à la vidange des véhicules légers et des utilitaires,
  • aux dimensions du produit : soit à la hauteur minimale et maximale (en fonction du réglage réalisé),
et bien évidemment aux différentes options qui peuvent être variables : poignée, plateau porte outils, jeu de sondes, soupape de sécurité, présence ou non d’une jauge de niveau…